VAREM SPA - VRES2005361CS000000 INTERVAREM L. 5 - 1 - 8 BAR - S2005361CS000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 5 l
Vordruck - 2 bar
Geeignet für Trinkwasser - ja
Farbe - rot
Platzierung vertikal - ja
Packung
1 ST
EAN
8034108702582
Artikelnummer
VRES2005361CS000000
Herstellernummer
S2005361CS000000
Hersteller
VRE
Inhalt:
5 l
Vordruck:
2 bar
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Farbe:
rot
Platzierung vertikal:
ja
Höhe:
332 mm
Mit austauschbarer Membran:
ja
Durchmesser:
160 mm
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:
1 Zoll (25)


