Startseite

VAREM SPA - VRER1008231CS000000 EXTRAVAREM LR L. 8 - 3/4 - 6 BAR - R1008231CS000000

KopierenKopieren
VAREM SPA - VRER1008231CS000000 EXTRAVAREM LR L. 8 - 3/4  - 6 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Trinkwasser - nein

  • Inhalt - 8 l

  • Vordruck - 1.5 bar

  • Platzierung vertikal - ja

  • Mit austauschbarer Membran - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034108701622

Artikelnummer

VRER1008231CS000000

Herstellernummer

R1008231CS000000

Hersteller

VRE

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Inhalt:

8 l

Vordruck:

1.5 bar

Platzierung vertikal:

ja

Mit austauschbarer Membran:

nein

Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss:

3/4 Zoll (20)

Farbe:

rot

Durchmesser:

200 mm

Höhe:

330 mm

Vasi di espansione a membrana fissa, per impianti di riscaldamento. Flangia in acciaio al carbonio zincata. Pressione di precarica 1,5 bar. Colore rosso