Startseite

VALSIR - VALVS0650961 TAPPO CHIUSURA TRIPLUS D.125 - VS0650961

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Mit Entlüfter - nein

  • Material Dichtung - SBR

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8023857229228

Artikelnummer

VALVS0650961

Herstellernummer

VS0650961

Hersteller

VAL

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 125

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Mit Entlüfter:

nein

Material Dichtung:

SBR

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

125 mm

Länge Anschluss 1:

51 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Wanddicke Anschluss 1:

3.9 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

HTM tappo di chiusura per Triplus