Startseite

VALSIR - VALVS0650813 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D.125 - VS0650813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Anschluss 1 - Schiebehülse

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 125 mm

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857224810

Artikelnummer

VALVS0650813

Herstellernummer

VS0650813

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Anschluss 1:

Schiebehülse

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 125

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

125 mm

Form:

gerade

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Schiebehülse

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Exzentrisch:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

125 mm

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 125

Länge:

147 mm

Material Dichtung:

SBR

Wanddicke Anschluss 1:

3.9 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Wanddicke Anschluss 2:

3.9 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

HTU manicotto scorrevole per Triplus