VALSIR - VALVS0650809 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D. 90 - VS0650809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)
Form - gerade
Ausführung - 1-teilig
Reduzierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857240360
Artikelnummer
VALVS0650809
Herstellernummer
VS0650809
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Form:
gerade
Ausführung:
1-teilig
Reduzierend:
nein
Exzentrisch:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 90
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
90 mm
Wanddicke Anschluss 1:
3.1 mm
Anschluss 1:
Schiebehülse
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 90
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
90 mm
Wanddicke Anschluss 2:
3.1 mm
Anschluss 2:
Schiebehülse
Material Dichtung:
SBR
Länge:
120 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar