Startseite

VALSIR - VALVS0650807 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D. 75 - VS0650807

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)

  • Form - gerade

  • Ausführung - 1-teilig

  • Reduzierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8023857224773

Artikelnummer

VALVS0650807

Herstellernummer

VS0650807

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Form:

gerade

Ausführung:

1-teilig

Reduzierend:

nein

Exzentrisch:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 70

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

75 mm

Wanddicke Anschluss 1:

2.6 mm

Anschluss 1:

Schiebehülse

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 70

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

75 mm

Wanddicke Anschluss 2:

2.6 mm

Anschluss 2:

Schiebehülse

Material Dichtung:

SBR

Länge:

120 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

HTU manicotto scorrevole per Triplus