VALSIR - VALVS0650803 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D. 40 - VS0650803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Anschluss 1 - Schiebehülse
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857224735
Artikelnummer
VALVS0650803
Herstellernummer
VS0650803
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Anschluss 1:
Schiebehülse
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
40 mm
Form:
gerade
Reduzierend:
nein
Anschluss 2:
Schiebehülse
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Exzentrisch:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
40 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 40
Länge:
100 mm
Material Dichtung:
SBR
Wanddicke Anschluss 1:
1.8 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar


