Startseite

VALSIR - VALVS0650801 MANICOTTO TRIPLUS SCORREVOLE D.32 - VS0650801

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)

  • Form - gerade

  • Ausführung - 1-teilig

  • Reduzierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8023857267411

Artikelnummer

VALVS0650801

Herstellernummer

VS0650801

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Form:

gerade

Ausführung:

1-teilig

Reduzierend:

nein

Exzentrisch:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

32 mm

Wanddicke Anschluss 1:

1.8 mm

Anschluss 1:

Schiebehülse

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

32 mm

Wanddicke Anschluss 2:

1.8 mm

Anschluss 2:

Schiebehülse

Material Dichtung:

SBR

Länge:

86 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

HTU manicotto scorrevole per Triplus