Startseite

VALSIR - VALVS0650689 BRAGA TRIPLUS RIDOTTA D.110/90 45° - VS0650689

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)

  • Ausführung - Y-Stück

  • Winkel - 45 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857279643

Artikelnummer

VALVS0650689

Herstellernummer

VS0650689

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polypropylen (PP)

Ausführung:

Y-Stück

Winkel:

45 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

ja

Mehrteilig:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 100

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

110 mm

Wanddicke Anschluss 1:

3.4 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 90

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

90 mm

Wanddicke Anschluss 2:

3.1 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 100

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

110 mm

Wanddicke Anschluss 3:

3.4 mm

Anschluss 3:

Pressmuffe

Material Dichtung:

SBR

Länge Anschluss 1:

61 mm

Länge Anschluss 2:

60 mm

Länge Anschluss 3:

59 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Raccordo HTEA Braga ridotta 45° per tubo Triplus