Startseite

VALSIR - VALVS0650615 BRAGA TRIPLUS RID. D.125/110 87 30 - VS0650615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Winkel - 87.3 °

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857224292

Artikelnummer

VALVS0650615

Herstellernummer

VS0650615

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 125

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Winkel:

87.3 °

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 100

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Anschluss 3:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 125

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

125 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

110 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polypropylen (PP)

Reduzierend:

ja

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

125 mm

Mehrteilig:

nein

Länge Anschluss 1:

66 mm

Material Dichtung:

SBR

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Länge Anschluss 2:

59 mm

Wanddicke Anschluss 1:

3.9 mm

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Länge Anschluss 3:

65 mm

Wanddicke Anschluss 2:

3.4 mm

Wanddicke Anschluss 3:

3.9 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Raccordo HTEA Braga ridotta 87° 30' per tubo Triplus