VALSIR - VALVS0650611 BRAGA TRIPLUS RID. D.125/110 45 - VS0650611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125
Ausführung - Y-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Winkel - 45 °
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857224230
Artikelnummer
VALVS0650611
Herstellernummer
VS0650611
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 125
Ausführung:
Y-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Winkel:
45 °
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 100
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Anschluss 3:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
125 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
110 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Reduzierend:
ja
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
125 mm
Mehrteilig:
nein
Länge Anschluss 1:
66 mm
Material Dichtung:
SBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Länge Anschluss 2:
59 mm
Wanddicke Anschluss 1:
3.9 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Länge Anschluss 3:
65 mm
Wanddicke Anschluss 2:
3.4 mm
Wanddicke Anschluss 3:
3.9 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar


