VALSIR - VALVS0650593 BRAGA TRIPLUS RID. D.110/ 50 45° - VS0650593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 100
Ausführung - Y-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Winkel - 45 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857224155
Artikelnummer
VALVS0650593
Herstellernummer
VS0650593
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 100
Ausführung:
Y-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Winkel:
45 °
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 50
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Anschluss 3:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
110 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Reduzierend:
ja
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
110 mm
Mehrteilig:
nein
Länge Anschluss 1:
61 mm
Material Dichtung:
SBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Länge Anschluss 2:
46 mm
Wanddicke Anschluss 1:
3.4 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Länge Anschluss 3:
59 mm
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Wanddicke Anschluss 3:
3.4 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar