VALSIR - VALVS0650587 BRAGA TRIPLUS RID. D.110/ 40 45° - VS0650587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)
Ausführung - Y-Stück
Winkel - 45 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857224117
Artikelnummer
VALVS0650587
Herstellernummer
VS0650587
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Y-Stück
Winkel:
45 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
110 mm
Wanddicke Anschluss 1:
3.4 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
40 mm
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
110 mm
Wanddicke Anschluss 3:
3.4 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
SBR
Länge Anschluss 1:
61 mm
Länge Anschluss 2:
44 mm
Länge Anschluss 3:
59 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C


