VALSIR - VALVS0650585 BRAGA TRIPLUS RID. D. 90/ 50 87 30 - VS0650585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)
Ausführung - T-Stück
Winkel - 87.3 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857240223
Artikelnummer
VALVS0650585
Herstellernummer
VS0650585
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
87.3 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 90
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
90 mm
Wanddicke Anschluss 1:
3.1 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 50
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 90
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
90 mm
Wanddicke Anschluss 3:
3.1 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
SBR
Länge Anschluss 1:
56 mm
Länge Anschluss 2:
46 mm
Länge Anschluss 3:
56 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C


