VALSIR - VALVS0650573 BRAGA TRIPLUS RID. D. 75/ 50 87 30 - VS0650573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 70
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Winkel - 87.3 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857224094
Artikelnummer
VALVS0650573
Herstellernummer
VS0650573
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 70
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Winkel:
87.3 °
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 50
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Anschluss 3:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 70
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
75 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Reduzierend:
ja
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
75 mm
Mehrteilig:
nein
Länge Anschluss 1:
53 mm
Material Dichtung:
SBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Länge Anschluss 2:
46 mm
Wanddicke Anschluss 1:
2.6 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Länge Anschluss 3:
52 mm
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Wanddicke Anschluss 3:
2.6 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar


