Startseite

VALSIR - VALVS0650569 BRAGA TRIPLUS RID. D. 75/ 50 45° - VS0650569

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)

  • Ausführung - Y-Stück

  • Winkel - 45 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857224070

Artikelnummer

VALVS0650569

Herstellernummer

VS0650569

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polypropylen (PP)

Ausführung:

Y-Stück

Winkel:

45 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

ja

Mehrteilig:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 70

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

75 mm

Wanddicke Anschluss 1:

2.6 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 50

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

50 mm

Wanddicke Anschluss 2:

1.8 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 70

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

75 mm

Wanddicke Anschluss 3:

2.6 mm

Anschluss 3:

Pressmuffe

Material Dichtung:

SBR

Länge Anschluss 1:

54 mm

Länge Anschluss 2:

46 mm

Länge Anschluss 3:

54 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Raccordo HTEA Braga ridotta 45° per tubo Triplus