VALSIR - VALVS0650557 BRAGA TRIPLUS RID. D. 50/40 45 - VS0650557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)
Ausführung - Y-Stück
Winkel - 45 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857223998
Artikelnummer
VALVS0650557
Herstellernummer
VS0650557
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Y-Stück
Winkel:
45 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 50
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
50 mm
Wanddicke Anschluss 1:
1.8 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
40 mm
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 50
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
50 mm
Wanddicke Anschluss 3:
1.8 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
SBR
Länge Anschluss 1:
50 mm
Länge Anschluss 2:
44 mm
Länge Anschluss 3:
46 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C


