VALSIR - VALVS0650555 BRAGA TRIPLUS RID. D.40/32 87°30 - VS0650555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)
Ausführung - T-Stück
Winkel - 87.3 °
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.5 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8023857267350
Artikelnummer
VALVS0650555
Herstellernummer
VS0650555
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Werkstoff des Anschlusses 3:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
87.3 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
40 mm
Wanddicke Anschluss 1:
1.8 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Wanddicke Anschluss 2:
1.8 mm
Anschluss 2:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 3:
DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
40 mm
Wanddicke Anschluss 3:
1.8 mm
Anschluss 3:
Pressmuffe
Material Dichtung:
SBR
Länge Anschluss 1:
52 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Länge Anschluss 3:
50 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C



