Startseite

VALSIR - VALVS0650551 BRAGA TRIPLUS RID. D.40/32 45° - VS0650551

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)

  • Ausführung - Y-Stück

  • Winkel - 45 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857267343

Artikelnummer

VALVS0650551

Herstellernummer

VS0650551

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polypropylen (PP)

Ausführung:

Y-Stück

Winkel:

45 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

ja

Mehrteilig:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 40

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

40 mm

Wanddicke Anschluss 1:

1.8 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

32 mm

Wanddicke Anschluss 2:

1.8 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 40

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

40 mm

Wanddicke Anschluss 3:

1.8 mm

Anschluss 3:

Pressmuffe

Material Dichtung:

SBR

Länge Anschluss 1:

52 mm

Länge Anschluss 2:

47 mm

Länge Anschluss 3:

52 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Raccordo HTEA Braga ridotta 45° per tubo Triplus