Startseite

VALSIR - VALVS0650517 BRAGA TRIPLUS D. 50/ 50 87° 30 - VS0650517

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Polypropylen (PP)

  • Werkstoff des Anschlusses 3 - Polypropylen (PP)

  • Ausführung - T-Stück

  • Winkel - 87.3 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857222168

Artikelnummer

VALVS0650517

Herstellernummer

VS0650517

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polypropylen (PP)

Ausführung:

T-Stück

Winkel:

87.3 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

nein

Mehrteilig:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 50

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

50 mm

Wanddicke Anschluss 1:

1.8 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 50

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

50 mm

Wanddicke Anschluss 2:

1.8 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Nenndurchmesser Anschluss 3:

DN 50

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

50 mm

Wanddicke Anschluss 3:

1.8 mm

Anschluss 3:

Pressmuffe

Material Dichtung:

SBR

Länge Anschluss 1:

50 mm

Länge Anschluss 2:

46 mm

Länge Anschluss 3:

46 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Raccordo HTEA Braga 87° 30' per tubo Triplus