Startseite

VALSIR - VALVS0650501 BRAGA TRIPLUS D.32/32 45 - VS0650501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Ausführung - Y-Stück

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Winkel - 45 °

  • Anschluss 2 - Pressmuffe

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857267329

Artikelnummer

VALVS0650501

Herstellernummer

VS0650501

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Ausführung:

Y-Stück

Anschluss 1:

Pressmuffe

Winkel:

45 °

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Anschluss 3:

Pressmuffe

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

32 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

32 mm

Werkstoff des Anschlusses 3:

Polypropylen (PP)

Reduzierend:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

32 mm

Mehrteilig:

nein

Länge Anschluss 1:

50 mm

Material Dichtung:

SBR

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Länge Anschluss 2:

44 mm

Wanddicke Anschluss 1:

1.8 mm

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Länge Anschluss 3:

44 mm

Wanddicke Anschluss 2:

1.8 mm

Wanddicke Anschluss 3:

1.8 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Raccordo HTEA Braga 45° per tubo Triplus