Startseite

VALSIR - VALVS0650479 CURVA TRIPLUS D.160 87 30 - VS0650479

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 150

  • Winkel des Bogens - 87.3 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8023857223851

Artikelnummer

VALVS0650479

Herstellernummer

VS0650479

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 150

Winkel des Bogens:

87.3 °

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

160 mm

Form:

Bogen

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

160 mm

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 150

Material Dichtung:

SBR

Wanddicke Anschluss 1:

4.9 mm

Länge Anschluss 1:

82 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Wanddicke Anschluss 2:

4.9 mm

Länge Anschluss 2:

77 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

HTB Curva a 87° 30' per tubo Triplus