VALSIR - VALVS0650465 CURVA TRIPLUS D.125 45 - VS0650465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125
Winkel des Bogens - 45 °
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023857223738
Artikelnummer
VALVS0650465
Herstellernummer
VS0650465
Hersteller
VAL
Werkstoff des Anschlusses 1:
Polypropylen (PP)
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 125
Winkel des Bogens:
45 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
125 mm
Form:
Bogen
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Polypropylen (PP)
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
125 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 125
Material Dichtung:
SBR
Wanddicke Anschluss 1:
3.9 mm
Länge Anschluss 1:
66 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Wanddicke Anschluss 2:
3.9 mm
Länge Anschluss 2:
64 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar


