Startseite

VALSIR - VALVS0650463 CURVA TRIPLUS D.125 30 - VS0650463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Polypropylen (PP)

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125

  • Winkel des Bogens - 30 °

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023857223714

Artikelnummer

VALVS0650463

Herstellernummer

VS0650463

Hersteller

VAL

Werkstoff des Anschlusses 1:

Polypropylen (PP)

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 125

Winkel des Bogens:

30 °

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

125 mm

Form:

Bogen

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Polypropylen (PP)

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

125 mm

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 125

Material Dichtung:

SBR

Wanddicke Anschluss 1:

3.9 mm

Länge Anschluss 1:

66 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Wanddicke Anschluss 2:

3.9 mm

Länge Anschluss 2:

64 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

HTB curva a 30° per tubo Triplus