VALSIR - VALVS0650333 TUBO TRIPLUS 2 BIC. D.125 L.3000 - VS0650333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Anzahl der Lagen - 3
Nenndurchmesser - DN 125
Rohraußendurchmesser - 125 mm
Wandstärke - 3.9 mm
Packung
8 ST
EAN
8023857223479
Artikelnummer
VALVS0650333
Herstellernummer
VS0650333
Hersteller
VAL
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Anzahl der Lagen:
3
Nenndurchmesser:
DN 125
Rohraußendurchmesser:
125 mm
Wandstärke:
3.9 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
ja