VALSIR - VALVS0650305 TUBO TRIPLUS 2 BIC. D.110 L. 500 - VS0650305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Anzahl der Lagen - 3
Nenndurchmesser - DN 100
Rohraußendurchmesser - 110 mm
Wandstärke - 3.4 mm
Packung
9 ST
EAN
8023857223295
Artikelnummer
VALVS0650305
Herstellernummer
VS0650305
Hersteller
VAL
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Anzahl der Lagen:
3
Nenndurchmesser:
DN 100
Rohraußendurchmesser:
110 mm
Wandstärke:
3.4 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
ja


