VALSIR - VALVS0650265 TUBO TRIPLUS 2 BIC. D. 75 L. 500 - VS0650265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 75 mm
Nenndurchmesser - DN 70
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 1.5 bar
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8023857223073
Artikelnummer
VALVS0650265
Herstellernummer
VS0650265
Hersteller
VAL
Rohraußendurchmesser:
75 mm
Nenndurchmesser:
DN 70
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Mit Mantelrohr:
ja
Rohrfarbe:
blau
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
2.6 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)


