VALSIR - VALVS0650225 TUBO TRIPLUS 2 BIC. D.40 L.500 - VS0650225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Anzahl der Lagen - 3
Nenndurchmesser - DN 40
Rohraußendurchmesser - 40 mm
Wandstärke - 1.8 mm
Packung
35 ST
EAN
8023857222878
Artikelnummer
VALVS0650225
Herstellernummer
VS0650225
Hersteller
VAL
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Anzahl der Lagen:
3
Nenndurchmesser:
DN 40
Rohraußendurchmesser:
40 mm
Wandstärke:
1.8 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
ja


