VALSIR - VALVS0650153 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D.160 L.3000 - VS0650153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 160 mm
Nenndurchmesser - DN 150
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 1.5 bar
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8023857222830
Artikelnummer
VALVS0650153
Herstellernummer
VS0650153
Hersteller
VAL
Rohraußendurchmesser:
160 mm
Nenndurchmesser:
DN 150
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Mit Mantelrohr:
ja
Rohrfarbe:
blau
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
4.9 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)


