VALSIR - VALVS0650131 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D.125 L.2000 - VS0650131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 125 mm
Nenndurchmesser - DN 125
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 1.5 bar
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Packung
8 ST
EAN
8023857222670
Artikelnummer
VALVS0650131
Herstellernummer
VS0650131
Hersteller
VAL
Rohraußendurchmesser:
125 mm
Nenndurchmesser:
DN 125
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Mit Mantelrohr:
ja
Rohrfarbe:
blau
Anzahl der Lagen:
3
Wandstärke:
3.9 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)


