Startseite

VALSIR - VALVS0650089 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D. 90 L.1500 - VS0650089

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 90 mm

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -25...80 °C

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 1.5 bar

  • Material Zwischenschicht - Kunststoff

  • Mit Mantelrohr - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8023857222441

Artikelnummer

VALVS0650089

Herstellernummer

VS0650089

Hersteller

VAL

Rohraußendurchmesser:

90 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...80 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

1.5 bar

Material Zwischenschicht:

Kunststoff

Mit Mantelrohr:

ja

Rohrfarbe:

blau

Anzahl der Lagen:

3

Wandstärke:

3.1 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Ausdehnungskoeffizient:

0.08 mm/(m⋅K)

Le tubazioni Triplus® sono costituite da tre strati di materiale che, accoppiati tra loro, consentono di ottenere caratteristiche meccaniche estremamente elevate anche alle basse temperature e ottime prestazioni acustiche. Triplus® è il sistema ad innesto di tubi in triplice strato, raccordi e accessori industrializzato, prodotto e brevettato da Valsir che risponde a queste esigenze garantendo i livelli di silenziosità degli impianti di scarico richiesti dai vigenti regolamenti legislativi e normativi. Lo strato intermedio è realizzato con una miscela brevettata a base di polipropilene (PP) e cariche minerali (MF) tale da conferire al sistema Triplus® eccellenti caratteristiche meccaniche alle basse (resistenza all’urto fino a -25°C) e alle alte temperature (fno a 95°C). Il sistema di scarico Triplus® può trasportare reflui in temperatura con PH compreso tra 2 e 12, ha una elevata resistenza ai più comuni agenti chimici ed è caratterizzato da una superficie interna estremamente liscia, tale da prevenire l’accumulo di depositi interni alle reti di scarico.