VALSIR - VALVS0650085 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D. 90 L. 500 - VS0650085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Anzahl der Lagen - 3
Rohraußendurchmesser - 90 mm
Wandstärke - 3.1 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -25...80 °C
Packung
24 ST
EAN
8023857222403
Artikelnummer
VALVS0650085
Herstellernummer
VS0650085
Hersteller
VAL
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Anzahl der Lagen:
3
Rohraußendurchmesser:
90 mm
Wandstärke:
3.1 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
ja