VALSIR - VALVS0650009 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D. 32 L. 1500 - VS0650009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Zwischenschicht - Kunststoff
Anzahl der Lagen - 3
Rohraußendurchmesser - 32 mm
Wandstärke - 1.8 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -25...80 °C
Packung
24 ST
EAN
8023857263819
Artikelnummer
VALVS0650009
Herstellernummer
VS0650009
Hersteller
VAL
Material Zwischenschicht:
Kunststoff
Anzahl der Lagen:
3
Rohraußendurchmesser:
32 mm
Wandstärke:
1.8 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...80 °C
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
1.5 bar
Ausdehnungskoeffizient:
0.08 mm/(m⋅K)
Flexibel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Rohrfarbe:
blau
Mit Mantelrohr:
ja