Startseite

VALSIR - VALVS0504011 CURVA PP HTB D.32 87 30 - VS0504011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 ST

EAN

8023857032774

Artikelnummer

VALVS0504011

Herstellernummer

VS0504011

Hersteller

VAL

La gamma, composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm a singolo bicchiere, doppio bicchiere o tubi lisci, è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche. Dai diametri più piccoli, quali 32, 40 e 50 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva al diametro 160 mm per collettori di scarico. La gamma si completa di accessori di accoppiamento con gli altri sistemi di scarico Valsir, accessori di collegamento ai sanitari e di collari di staffaggio.