VALSIR - VALVS0504007 CURVA PP HTB D.32 67 30 - VS0504007
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023857032736
Artikelnummer
VALVS0504007
Herstellernummer
VS0504007
Hersteller
VAL
La gamma, composta da tubi di lunghezza compresa tra 150 mm e 3000 mm a singolo bicchiere, doppio bicchiere o tubi lisci, è caratterizzata da un’ampia scelta di raccordi e accessori che permettono di realizzare le più svariate configurazioni impiantistiche. Dai diametri più piccoli, quali 32, 40 e 50 mm per la realizzazione delle diramazioni ai piani, si arriva al diametro 160 mm per collettori di scarico. La gamma si completa di accessori di accoppiamento con gli altri sistemi di scarico Valsir, accessori di collegamento ai sanitari e di collari di staffaggio.