Startseite

Valera - VLR614028 VergrAAŸerungsspiegel m.Wandhalterung u - 614028

KopierenKopieren
Valera - VLR614028 VergrAAŸerungsspiegel m.Wandhalterung u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Durchmesser - 216 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführungsform - Kippspiegel

Packung

  • 1 ST

EAN

7610558001430

Artikelnummer

VLR614028

Herstellernummer

614028

Hersteller

VLR

Form:

rund

Mit Beleuchtung:

ja

Durchmesser:

216 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführungsform:

Kippspiegel

Mit Heizung:

nein

Vergrößerungsspiegel:

ja

Mit Kondensschutz:

nein

Mit Spiegelrahmen:

ja

Material Spiegelrahmen:

Messing

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Steckdose:

nein

Farbe des Spiegelrahmens:

Chrom

Optima Light One - Wandmontierter vergrösserungsspiegel mit LED-Beleuchtung • LED-Beleuchtung 100-240 V, 50-60 Hz • Ein/Aus-Schalter • 3-fach-Vergrößerungsspiegel • Schwenkarm: Länge 180 mm • Komplett schwenkbar • Material: Messing • Oberfläche: Chrom • Spiegel: Ø 216 mm • Fest verdrahtet • Schutzgrad: IP 44