Valera - VLR614019 Spiegel/Vergrosserungsspiegel mit Wandha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Mit Beleuchtung - nein
Ausführungsform - Kippspiegel
Werkstoff - sonstige
Mit Heizung - nein
Packung
1 ST
EAN
7610558207016
Artikelnummer
VLR614019
Herstellernummer
614019
Hersteller
VLR
Form:
rund
Mit Beleuchtung:
nein
Ausführungsform:
Kippspiegel
Werkstoff:
sonstige
Mit Heizung:
nein
Vergrößerungsspiegel:
ja
Durchmesser:
260 mm
Mit Kondensschutz:
nein
Mit Spiegelrahmen:
ja
Material Spiegelrahmen:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Steckdose:
nein
Farbe des Spiegelrahmens:
Chrom


