Valera - VLR611205 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten - 611205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Tragschiene - nein
Münzzähler - nein
Anschlusswert - 1200 W
Spannung - 220...230 V
Packung
1 ST
EAN
7610558007005
Artikelnummer
VLR611205
Herstellernummer
611205
Hersteller
VLR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Tragschiene:
nein
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
220...230 V
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Breite:
147 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
112 mm
HOTELLO - Kompakter und kraftvoller schlauch-wandhaartrockner • 1200 W • Super kompakt (147 x 238 mm) – passt überall • Kraftvoller Luftstrom dank neu konzipierter Lüftungsgruppe • Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme • 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter • Cool-touch-Handgriff drehbar • Flexibler Schlauch 1,20 m • Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen • 2 Anschlussmöglichkeiten: Elektrischer Festanschluss, Direkter Steckeranschluss • Einschl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung • Schutzgrad: IP34 • Welldrahtheizelement SECURITY