Valera - VLR611190 Haarfon 1800W ein/aus-Druckschalter sch - 611190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1800 W
Spannung - 220...230 V
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Packung
1 ST
EAN
7610558003458
Artikelnummer
VLR611190
Herstellernummer
611190
Hersteller
VLR
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1800 W
Spannung:
220...230 V
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
ja
Mit Sensor:
nein
Diffusor:
nein
Breite:
86 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
177 mm


