Valera - VLR611145 FAn-Halterung f. SP4/SXJ/SX/SN/ST/SL/54 - 611145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Anzahl der Teile - 1
Geeignet für Haarpflegegerät - ja
Packung
1 ST
EAN
7610558000075
Artikelnummer
VLR611145
Herstellernummer
611145
Hersteller
VLR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
ja
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein


