Valera - VLR611067 Fon-Halterung ringformig f. ST./SL./560. - 611067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Anzahl der Teile - 1
Geeignet für Haarpflegegerät - ja
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Packung
1 ST
EAN
7610558034018
Artikelnummer
VLR611067
Herstellernummer
611067
Hersteller
VLR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
ja
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein


