Startseite

Valera - VLR611056 Fon-Halterung ringf. verchromt: ST./SL./ - 611056

KopierenKopieren
Valera - VLR611056 Fon-Halterung ringf. verchromt: ST./SL./

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - ja

  • Geeignet für Mundpflegegerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7610558034025

Artikelnummer

VLR611056

Herstellernummer

611056

Hersteller

VLR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

ja

Geeignet für Mundpflegegerät:

nein

Geeignet für Rasierer:

nein

Ringförmiger verchromter wandhalter mit kabelsperrvorrichtung für haartrockner mod. ST., SL., SP., 560.., 561.., 542..