VAILLANT - VLT0020256401 ECOTEC PRO VMW IT 286/5-3 H + WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005063732
Artikelnummer
VLT0020256401
Herstellernummer
0020256401
Hersteller
VLT
Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC pro VMW 286/5-3 + in abbinamento al termostato wifi sensoROOM connect, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Efficienza Energetica ErP 94% per un sistema in A+. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione di acqua calda: A; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo di potenza termica (50/30 ?C): 6,9 kW- 25,5 kW;Rendimento a potenza nominale (50/30 ?C): 104%; Rendimento al 30%: 108%; Produzione acqua calda sanitaria istantanea con ?T 30K: 13,4 lt/min


