Startseite

VAILLANT - VLT0010038518 AUROTHERM PRO VFK 125/4 - 0010038518

KopierenKopieren
VAILLANT - VLT0010038518 AUROTHERM PRO VFK 125/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024074902950

Artikelnummer

VLT0010038518

Herstellernummer

0010038518

Hersteller

VLT

Collettore solare piano verticale, Vaillant auroTHERM pro VFK 125/3, per produzione acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento ambiente. Marcature: CE, "Angelo Blu", "Keymark". Collettore solare installabile su tetto inclinato, ad incasso e su tetti piani con sistemi di connessione e fissaggio semplici e veloci adattabili ad ogni tipologia di tetto; Dati tecnici: superficie lorda: 2,55 mq; superficie di apertura: 2,35 mq; spessore copertura in vetro: 3,2 mm; dimensioni: 2033 x 1233 x 80 mm; vetro strutturato (?= 91%); coefficiente di assorbimento: 90%; coefficiente di emissione: 20 %; spessore isolamento termico: 40 mm; rendimento ottico ?0= 74%; coefficiente lineare (k1): 3,89 W/mqK; coefficiente quadratico (k2): 0,018 W/m2K2; pressione maxdi esercizio: 10 bar; peso: 38 kg.