URMET SPA - UTD9854/43 SUONERIA SUPPLEM.UNIFICATA - 9854/43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156047345
Artikelnummer
UTD9854/43
Herstellernummer
9854/43
Hersteller
UTD
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Suoneria Universale. Il dispositivo può essere utilizzato come suoneria supplementare in impianti citofonici o videocitofonici sia con chiamata elettronica sia con chiamata tradizionale. A seguito di una chiamata oltre alla suoneria del posto interno si attiverà anche la suoneria supplementare. Specifiche tecniche: • Assorbimento massimo su morsetti 10, 0: 180 mA • Tensione di funzionamento su morsetti 10, 0: 12 Vca ±5% • Tono di chiamata se collegati i morsetti 10, 0: da 800 a 1200 hz • Impedenza altoparlante: 45 Ohm • Resa fonica garantita • se collegati i morsetti 10, 0: 85 dB a 1 m • se collegati i morsetti K, Z: 78 dB a 1 m


