Startseite

URMET SPA - UTD9000/230 TRASFORMATORE 12V - 230V/18VA - 9000/230

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD9000/230 TRASFORMATORE 12V - 230V/18VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi analogici

EAN

8021156014538

Artikelnummer

UTD9000/230

Herstellernummer

9000/230

Hersteller

UTD

Trasformatore in grado di gestire 2 apparecchi con chiamata tradizionale in parallelo. Dispone di protezione PTC che si ripristina automaticamente in caso di corto circuito. Moduli DIN: 3. Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz. Potenza: 18 VA. Uscite sul secondario: 12 Vca @ 1,3A. Assorbimento massimo: 100 mA. Numero massimo di cartellini retro-illuminati con led: Sinthesi: 40 / K-steel: 8. Numero massimo lampadine da 12Vac 3W: 2 . Dimensioni: 54 x 83 x 58,5 mm.