URMET SPA - UTD824/500 POSTO ESTERNO SLIM P/CIT.ELETR - 824/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Unterputz
Mit Infoschild - nein
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156001927
Artikelnummer
UTD824/500
Herstellernummer
824/500
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Unterputz
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Il posto esterno e’ utilizzato in impianti audio 4+n con chiamata elettronica e tradizionale. E' inserito dei moduli predisposti per posto esterno Kombi e nelle pulsantiere ottonate Exigo 1743/1-2 e1143/1-2. E' dotato di regolazione int-ext del canale audio,- Alimentazione: 6 Vcc - Assorbimento min. 15 mA - Assorbimento max 80 - 100 mA - Regolazioni foniche: esterno max >90dB esterno max >100dB