Startseite

URMET SPA - UTD789/5B ALIM.VIDEO C/CHIAM.4APPARECCHI - 789/5B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD789/5B ALIM.VIDEO C/CHIAM.4APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156018543

Artikelnummer

UTD789/5B

Herstellernummer

789/5B

Hersteller

UTD

Ausgangsspannung:

18 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

75 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

97 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Alimentatore per impianti videocitofonici con chiamata elettronica. E’ dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiunti. Inoltre, puo’ accendere contemporaneamente fino a 2 monitor
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie