URMET SPA - UTD789/3 ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP - 789/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18 V
Frequenz - 50...50 Hz
Stromart - AC
Eingangsspannung - 230 V
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156010073
Artikelnummer
UTD789/3
Herstellernummer
789/3
Hersteller
UTD
Ausgangsspannung:
18 V
Frequenz:
50...50 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
75 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
97 mm
Adatto per impianti video analogici sia coax che 5 fili
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


