Startseite

URMET SPA - UTD788/58 DISP.COMM.AUTOM.4PULSAN.CITOF.

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD788/58 DISP.COMM.AUTOM.4PULSAN.CITOF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156028047

Artikelnummer

UTD788/58

Herstellernummer

788/58

Hersteller

UTD

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Relè utilizzato per gestire fino a 4 posti interni Audio o 3 posti esterni Audio più servizio intercomunicante in commutazione automatica. È dotato di 4 scambi, sostituisce i relè 788/8 e 9332/8. Alimentazione: 12Vac. Assorbimento: 0,18A@12Vac. Portata contatto relè: 5A@30V. Portata contatti: 2A@100V